曜日別特売
LDA5L-G AG52 LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ オーム電機 70435725

 

LDA5L-G AG52 LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ オーム電機 70435725
LDA5L-G AG52 LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ オーム電機 70435725
LDA5L-G AG52 LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ オーム電機 70435725

LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色電球色
全光束(Lm)560
内容量1個注文コード70435725品番LDA5L-G AG52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

定格寿命40000時間。
白熱電球40形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。

全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)560定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)121.7使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)90電球の種類LED
注意
※次のような器具には使用できません。
※調光機能のついた器具。(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具。
※水銀灯器具など。
※断熱材施工器具。(SB・SGI・SG形表示器具など)
※ランプと反射板の距離が狭い器具。
※直流電流。
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70435725
2022-06-27
用途: 飾り照明の電球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

消費電力が少ないLED、交換方法も今までのE26ソケット電球と同じ、装着して点灯してもこれといった違和感はありません。

対象商品 : 70435725
2022-05-13
用途: 作業というよりも、建物内部に使用します。
びっくりりえたんサービス業

この電球が良い商品ということは、わざわざ記さなくても、今時誰でもわかっています。・・・が、モノタロウさん、いつも対応、早過ぎ!

対象商品 : 70435725
2022-07-04
用途: 屋外の街灯に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

LEDの割に金額が安く、コスパに優れている。夜間点灯する街灯に使用するので電球色を購入。明るさはそこまで求めていないため、満足している。あとは点灯時間がどれだけ持つのか楽しみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする