LDA7L-G AG52 LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機 70435759 LDA7L-G AG52 LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機 70435759 LDA7L-G AG52 LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機 70435759

LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70435759 品番 LDA7L-G AG52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

定格寿命40000時間。
白熱電球60形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。

電球の種類LED 全光束(Lm)840 口金E26 光源色電球色 定格消費電力(W)7.1 全長(mm)110 最大径(Φmm)60 質量(g)48 定格入力電流(mA)130 エネルギー消費効率(Lm/W)118.3 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 保証期間LED5年 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状一般球
注意
※次のような器具には使用できません。
※調光機能のついた器具。(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具。
※水銀灯器具など。
※断熱材施工器具。(SB・SGI・SG形表示器具など)
※ランプと反射板の距離が狭い器具。
※直流電流。
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
トイレの照明
製造業

白熱電球からの交換です。 W数は同じにしましたが、かなり明るくなりました。トイレと言うことで電球色にしてます。

対象商品:
70435777
2022-12-19
用途:
蛍光灯電球から交換しました
その他業種

60Wタイプの蛍光灯電球から交換しました。
玄関ホールに付けていた蛍光管電球が低温時にすぐに明るくならないタイプだったので、いつも暗いな〜と思っていたのですが、交換してから点灯してすぐに明るくなり満足です。
あまり長時間点けっぱなしにならない場所のため、他の所から順次LED化していたのですが、これで点けっぱなしになっていてもあまり気にならなくなりました。

対象商品:
70435759
2022-08-04
用途:
シャンデリアの電球と交換
製造業

電球色はとても温かみのある光で広角の為に違和感ありません。他も交換予定です。

対象商品:
70435777
2023-01-09
用途:
自宅の電球の交換時
卸売・小売業

明るくなりました。
今後、他の場所も交換していきたいと思います。

対象商品:
70435768
2021-09-21
用途:
部屋の照明

明るさも問題なく電気屋で買うより全然安い。問題なく使えてます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする