定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
白熱電球からの交換です。 W数は同じにしましたが、かなり明るくなりました。トイレと言うことで電球色にしてます。
60Wタイプの蛍光灯電球から交換しました。玄関ホールに付けていた蛍光管電球が低温時にすぐに明るくならないタイプだったので、いつも暗いな〜と思っていたのですが、交換してから点灯してすぐに明るくなり満足です。あまり長時間点けっぱなしにならない場所のため、他の所から順次LED化していたのですが、これで点けっぱなしになっていてもあまり気にならなくなりました。
電球色はとても温かみのある光で広角の為に違和感ありません。他も交換予定です。
明るくなりました。今後、他の場所も交換していきたいと思います。
明るさも問題なく電気屋で買うより全然安い。問題なく使えてます