曜日別特売
DR47PWE.100SP データ用DVD-R ホワイトディスク スピンドル仕様 マクセル 70436248

データ用DVD-R ホワイトディスク スピンドル仕様

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
内容量1パック(100枚)注文コード70436248品番DR47PWE.100SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内径23mm まで印刷可能で、手描きもしやすい。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。

ケーススピンドルケースタイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70436248
2023-11-27
用途: DVDビデオの作成
医療・福祉・介護関連業

段ボール箱の100枚ものが、取り扱いがなくなっており、こちらの買いましたが、ホワイトですが、周りに薄くDVD-R4と記載されています。段ボール箱のののは、すべてホワイトで記載がありませんでした。記載がない方がよいので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする