Fe-AL25G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436407 Fe-AL25G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436407 Fe-AL25G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436407 Fe-AL25G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436407 Fe-AL25G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436407 Fe-AL25G 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品) 70436407

鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5g×500個) 注文コード 70436407 品番 Fe-AL25G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ガンメタ塗装は刻印もシャープできれいな高品質の鉄製バランスウエイトです。
シルバーだと後付け感が出てしまい、ブラックだと単純に目立つ、そんなホイールのディティールを引き出すための鉄製バランスウエイトです。
専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。
塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。
品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。
1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。
他にシルバー・ブラック塗装のウエイトもご用意しております。

用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) 質量(kg)2.5 ガンメタ タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用時には、貼り付け用のウエイトローラーの使用を推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする