曜日別特売
CDRW80PW.S1P10S データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速) マクセル 70436442

データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード70436442品番CDRW80PW.S1P10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。
1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。
CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。
省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。

記憶容量(MB)700フォーマット形式アンフォーマット入数10枚ケース薄型5mmケースタイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 音楽データ繰返し保存
その他業種

1枚だけ欲しかった為コレに。
しょうがないが割高…。
せめて2~3枚セットで割安な物があれば嬉しい。
割安でも当方に5枚セットは多過ぎるので。

対象商品 : 70436424
2022-12-13
用途: データを移す際に使用した
卸売・小売業

1枚だけ必要だった為、探していたところこちらを購入しました。
とても助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする