画像準備中

ケーブル収納ダクト(横配線用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1台) 仕様W1000mm用横配線ダクト 注文コード70441028 品番EA954HC-852
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様W1000mm用横配線ダクト 材質樹脂製 質量(g)1000 収納本数(本)電線:10程度 サイズ(mm)980(W)×65(D)×150(H)
注意
※D600mmのデスクには取付けできません。
※画像はEA954HC-853です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする