エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 配線ダクト
エスコの 配線ダクト本体
ケーブル収納ダクト(横配線用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1台)
仕様
W1400mm用横配線ダクト
注文コード
70441055
品番
EA954HC-855
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
W1400mm用横配線ダクト
材質
樹脂製
質量(g)
1700
収納本数(本)
電線:10程度
サイズ(mm)
1380(W)×65(D)×150(H)
注意
※D600mmのデスクには取付けできません。
※画像はEA954HC-853です。