シール剥がし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1セット) 注文コード70442769 品番EA934ZE-18A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

セット内容:ラバーパッド×1枚、取付金具セット×1(シャフト×1、ワッシャー×2、ナット×1)。

用途車のボディのシール剥がし、アルミホイールの両面テープ剥がし 厚さ(mm)16.5 シャンク径(mm)6 サイズ(Φmm)75
注意
※金属部分以外には使用しないで下さい。ゴーグル等を使用し、800〜1800回転/分でご使用下さい。1800回転/分以上で使用すると破損する場合があります。同一箇所を長時間擦ると、熱で焼き付く恐れがあります。本品を取り付けた動力工具を空転させないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする