イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の トーチ用
トーチクリーンKS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
70443374
品番
27922
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
有害物質を含まない水溶性タイプです。
自動噴露器にて使用可能です。
分類
水溶性
比重
1.01
外観
淡褐色透明液体
危険物の類別
非危険物