イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の トーチ用
トーチクリーンスーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
70443390
品番
27942
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ロボットなどの長時間使用に最適です。
特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。
チップノズルが目詰まりすることがありません。
ポジショナー、工具などに使用できます。
分類
油性
比重
0.86
外観
淡褐色透明液体
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性