WIZ'A
WIZ'Aの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WIZ'Aの 釘・ボルト袋
釘袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70443469
品番
WZ-WMK06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
工具や釘等の収納に
仕様
摩擦や熱に強い床皮製、仮枠補強付き、ペン差し、小ポケット付き
材質
本体:床皮
幅(mm)
50
全長
360mm
色
ホワイト