アークランドサカモト
アークランドサカモトの 防護服・保護服・特殊服
アークランドサカモトの 使い捨て防護服
作業服
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70443566
品番
1800WM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,089
販売価格(税別)
¥
1,899
バスケットに入れる
用途
メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に
仕様
縫合:ほつれにくい縫合方法
種別
長袖ツナギ
材質
本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、生地:薄い、動きやすい伸縮素材
形状
フード形状
色
ホワイト
サイズ
M
規格
EN規格:静電気防護(EN1149-1)適合品
胸囲(cm)
92〜100
身長(cm)
170〜176
機能
伸縮性、静電気防止