エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの その他業務用厨房装置類
エスコの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スクレーパー付ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70444677
品番
EA109BA-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
スクレーパー付。耐溶剤性、耐薬品性。洗浄、古い塗料、錆、酸化物、スケール、その他の破片の除去に使用できます。表面処理と表面仕上げに最適です。ソフトグリップハンドル。
全長(mm)
342
毛丈(mm)
25
材質(ブラシ部)
カーボンスチール
行数
3行
線径(mm)
0.32
ブラシ寸法(mm)
152×12