プリンストン
プリンストンの 記録メディア・メモリー
プリンストンの SDカード
プリンストンの SD
UHS-I対応SDカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70445473
品番
PSDU-16G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。
UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
規格
SDメモリーカード規格準拠
対応機種
FAT32に対応したmicroSDHC対応機種
電源電圧(V)
2.7〜3.6
インターフェース
UHS-I
転送速度(MB/sec)
読み出し:最大80
容量(GB)
16
SDスピードクラス
class10(c10)
UHSスピードクラス
class1(U1)