UHS-I対応SDカード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)32 注文コード70445489 品番PSDU-32G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。
UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。

規格SDメモリーカード規格準拠 対応機種FAT32に対応したmicroSDHC対応機種 電源電圧(V)2.7〜3.6 インターフェースUHS-I 転送速度(MB/sec)読み出し:最大80 容量(GB)32 SDスピードクラスclass10(c10) UHSスピードクラスclass1(U1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする