UHS-I対応SDカード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70445507 品番 PSDU-128G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。
UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。

規格SDメモリーカード規格準拠 対応機種exFATに対応したmicroSDXC対応機種 電源電圧(V)2.7〜3.6 インターフェースUHS-I 転送速度(MB/sec)読み出し:最大80 容量(GB)128 SDスピードクラスclass10(c10) UHSスピードクラスclass1(U1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする