UHS-I対応microSDカード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70445525 品番 PMSDU-32G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。
コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。
付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。

規格SDメモリーカード規格準拠 対応機種FAT32に対応したmicroSDHC対応機種 電源電圧(V)2.7〜3.6 インターフェースUHS-I 転送速度(MB/sec)読み出し:最大80 容量(GB)32 SDスピードクラスclass10(c10) UHSスピードクラスclass1(U1)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
モニター付きマイクロスコープの画像、動画保存用
教育・研究機関

アダプター付きでお得に購入できました。通信速度も問題ありません。

対象商品:
70445543
2022-03-19
用途:
スマホ
農・林・水産業

スマホのデータ保存に使用しています。安くて性能がいい、このマイクロSDカードは助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする