画像準備中

タイヤラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70449787 品番 EA912AD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,230
販売価格(税別)
39,300
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) カバー:ポリエステル 質量(kg)8.2 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2(×2セット) 材質(キャスター)PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:800×320×1550 適合車種RV車用 サイズ(mm)525(W)×340(D)×1365(H) タイヤ幅(mm)280以下 タイヤ外径(mm)800 積載均等耐荷重(kg)50(1台あたり)
注意
※【お客様組立品】(お一人で約30分)
※タイヤは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする