ゼネラルステッカー
サインステッカー 黙食 ご協力お願いします
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
70450687
品番
SGS-255
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ラミネート加工はありませんが、
屋内でも屋外でもきれいに長期間使用できます。
耐水性、耐光性のあるステッカーです。
白色のビニール素材に印刷されています。
周りの識別ステッカー一新しませんか。
材質
塩化ビニール
文字内容
黙食 ご協力お願いします 飛沫感染予防対策
取付方式
ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)
85×107
性質
耐水性