SGS-260 サインステッカー マスク会食 ご協力お願いします 女性 ゼネラルステッカー 70450739

サインステッカー マスク会食 ご協力お願いします 女性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70450739品番SGS-260
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

店舗でのコロナウィルス対策に!
お客様へ「マスク会食」へのご協力を促すステッカー!
テーブル周りや店内、店舗入口周辺での表示に便利です!
他サイズと組み合わせて使うのもオススメです。
ラミネート加工はありませんが、
屋内でも屋外でもきれいに長期間使用できます。
耐水性、耐光性のあるステッカーです。
白色のビニール素材に印刷されています。

用途店舗の入り口やテーブル周りに!材質塩化ビニール文字内容マスク会食 ご協力お願いします取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)129×161性質耐水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする