Alter
Alterの 防犯カメラ
Alterの 防犯カメラ本体
Alterの 防犯用カメラ
SD録画機能搭載防犯カメラ 砲弾型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70452123
品番
ASD-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
SD録画機能を搭載したドーム型防犯カメラ。
取付場所に電源があればDIYで取付られる手軽さで200万画素フルハイビジョンの録画環境が整います。
用途
屋外用防犯カメラ
付属品
カメラ、画角焦点距離調整ネジ用ドライバー、リモコン、ACアダプター、取付ネジセット、星形レンチ、BNC/RCA変換コネクタ、CD-ROM、取扱説明書兼保証書
仕様
映像出力端子:BNC、録画方法:動体検知録画 / 手動録画 / 予約録画
材質
筐体:アルミ合金
形状
防水・暗視型
質量(g)
590(ケーブル含む)
電源電圧
DC12/0.5A
保護等級
IP66相当
有効画素数
200万画素
記録媒体
SDカード 最大256GB Class10以上推奨
寸法(Φ×mm)
133×100.3
最大消費電力(W)
6
レンズサイズ(mm)
2.8〜12
解像度
1920×1080、映像出力:720×480
視野角
水平50〜95°/垂直25〜55°
撮像素子
1/3インチ SONY CMOS
録画時間
【256GB利用時】1920×1080HIGH(目安)100時間、BASIC(目安)250時間/1280×720HIGH(目安)200時間、BASIC(目安)1750時間/640×480HIGH(目安)1200時間、BASIC(目安)3000時間
動作温度(℃)
-10〜50
照度(Lux)
可視光撮影:0.03以上
画質
HIGH:900bps、NORNAL:450bps、BASIC:300bps
使用場所
屋外
アズワン品番
64-9111-84
フレームレート
最大録画:1920×1080/25fps、1280×720/30fps、640×480/30fps
音声出力
なし
赤外線投光距離
夜間撮影距離:約30m
ビデオフォーマット
H.264 AVIファイル
注意
※カメラ設置の際に設定確認用のアナログ(CVBS)入力対応の、業務調整モニター(市販品)が必要になります。
※調整用モニターについて:設置の際は設置、撮影範囲の調整、録画設定、SDカードのフォーマットなどの各種操作や設定を行う為に必要になります。
※ご自身での設置が難しい場合は、販売店や設置業者へご依頼ください。