TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TAKAGI(高儀)の トング・サーバー
ストッパー付万能シリコントング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70452823
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパー付で開いたままにならない
ストッパーを引く・押すで簡単開閉
鍋やフライパンを傷付けにくい
パスタなどやわらかい食材におすすめ
用途
パスタの盛り付けやサラダの取り分けに
寸法(mm)
240
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(頭)
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
頭部:230
材質(ゴム)
熱可塑性ゴム