シャクリラーク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70452824 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

中通し竿対応 "シャクリラーク"仕掛投入からシャクリ、通常スタイルまでが、簡単、スピーディに早変わりの楽釣竿受です。
スムーズに糸だしが出来るようにロッド(穂先)を下向きにキープ出来るのでバックラッシュが激減し、タナまで1直線の急速落下が可能!(中通し竿に最適)
また腰の高さまでロッドをキープ出来るので"送り込み"から"コマセまき"までラ〜クラクで本体切替レバーの操作で通常スタイルに早変わり。
もちろんタテ・ヨコ取付自由で5段階首振り機能も搭載。まさにこれ1台で船釣りが楽しくなる楽釣竿受です。

付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、ラークフィッシングキャップ 質量(g)2400 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)130×260×150 取付可能幅(mm)25〜165 適合ハリス(号)(幹糸)約12まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする