ストッパー付万能シリコントング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70452839 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストッパー付で開いたままにならない
ストッパーを引く・押すで簡単開閉
鍋やフライパンを傷付けにくい
パスタなどやわらかい食材におすすめ

用途パスタの盛り付けやサラダの取り分けに 寸法(mm)300 材質(本体)ステンレス鋼 材質(頭)シリコーンゴム 耐熱温度(℃)頭部:230 材質(ゴム)熱可塑性ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする