カノー
カノーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カノーの グラス・食器・カトラリー
カノーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
EARTHCOLOR 抗菌ランチプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
直径(Φmm)
250
注文コード
70459648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・直径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
地球の自然を連想させるアースカラーのプレート。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
形状
丸皿
色
アイボリー
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
24
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応