※サンプル画像

BAC-KE19R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 70464820 BAC-KE19R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 70464820 BAC-KE19R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 70464820

分割式ドライブシャフトブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70464820 品番 BAC-KE19R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム
・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。
・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。

用途分割式ドライブシャフトブーツ 仕様ブーツ刻印:1820 長さ(mm)ブーツ寸法(参考値):798 型式代表:HA35A/HB35S/L275B/L275S/ L285B/LA250S/LA260S/LA700S タイプ部位:アウター 車軸フロント 小径(Φmm)ブーツ寸法(参考値):220 大径(Φmm)ブーツ寸法(参考値):690 純正品番主要:1A34-22-530/1A34-22-530A/1A36-22-530/1A36-22-530A/04425-B2200/04425-B2201/04426-B2320/40088-4A00L/40088-4A00M/4A0088-4A01C/44118-72M20/44118-72M21/44118-72M70 代表車種キャロル/プレオ/ウェイク/ミラ/キャストアクティバ/アルト/ラパン 適合メーカーマツダ/スバル/ダイハツ/スズキ
注意
※必ず 適合検索から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)

※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※リビルト品及び、新車時とは異なるドライブシャフトで修理交換されている車両や改造した車両の場合、適合が異なる場合があります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする