画像準備中

パイプジョイントエルボ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)25 注文コード70465415 品番EA951EW-201A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合パイプ径など3種類から選べます 他の種類を見る

鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。

材質SUS316相当 適合パイプ径(Φmm)25 サイズ(mm)L:51、L1:12、L2:12、H:51、D:31、止めねじ:M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする