パイプジョイント三方エルボ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70465510 品番 EA951EW-231A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,283
販売価格(税別)
7,530

鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。

材質SUS316相当 適合パイプ径(Φmm)25 サイズ(mm)L:51、L1:12、L2:12、H:51、D:31、止めねじ:M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする