エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 液面計/レベル計
エスコの 液面計/レベル計その他関連用品
ドラム缶用液面計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70465729
品番
EA991JG-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,995
販売価格(税別)
¥
5,450
バスケットに入れる
適合
オイル・軽油・水
材質
フロート:ポリエチレン
全長(mm)
表示部:115 フロート:125
取付ねじ
3/4”NPT
目盛有効(L)
表示:0・50・100・150・210
注意
※本製品は精密な測定器ではありません。
※目盛はドラム内の液面のおおよその目安を示すためのものです。