画像準備中

パイプタップ(TPTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70466018 品番 EA829TB-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400

ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。

材質HSS(ハイス) 長さ(mm)17 幅(mm)14 全長(mm)87 質量(g)151 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 ねじ長さ(mm)26 呼びRC1/2”×14 基準径(mm)位置:20.5 シャンク径(mm)18
注意
※画像はサイズ別商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする