画像準備中

ハロゲンランプソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70470376 品番EA940C-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥765
販売価格(税別)
695

付属品:取付金具。ハロゲン電球専用のランプソケットです。陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。500W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。

口金E11 定格容量7A・300V 取付金具 サイズ(mm)22.5×23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする