エスコ
エスコの 電子部品(オンボード)
エスコの 機構部品(電子部品)
エスコの 基板用コネクタ
パネルマウントソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70470394
品番
EA940DP-541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
適合
EA940DP-331A、-332、-761、-762
材質
真鍮 (表面処理電気接点:ニッケルメッキ、基材電気接点:CuZn)
色
黒
ねじ
M12×0.75
定格電圧
1000V、CAT III 600V、CAT IV
定格電流(A)
24
適合端子
フラット端子:4.8×0.8
適合プラグ
Φ4mm
取付穴径(mm)
12.2
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。