パネルマウントソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70470437 品番 EA940DP-545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥292
販売価格(税別)
265
材質真鍮 (表面処理電気接点:ニッケルメッキ、基材電気接点:CuZn) ねじM12×0.75 定格電圧1000V、CAT III 600V、CAT IV 定格電流(A)24 適合端子フラット端子:4.8×0.8 適合プラグΦ4mm 取付穴径(mm)12.2
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする