エスコ
エスコの 電子部品(オンボード)
エスコの 機構部品(電子部品)
エスコの 基板用コネクタ
パネルマウントソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70470446
品番
EA940DP-571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
195
バスケットに入れる
適合
EA940DP-421、-751、-752、-771〜-775
材質
真鍮 (表面処理電気接点:Ni、基材電気接点:CuZn)
色
黒
ねじ
M8×0.5
定格電圧
AC 30 V DC 60 V
定格電流(A)
25
接続
はんだ
適合プラグ
Φ4mm
取付穴径(mm)
8.1
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。