パネルマウントソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70470455 品番 EA940DP-572
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
195
適合EA940DP-421、-751、-752、-771〜-775 材質真鍮 (表面処理電気接点:Ni、基材電気接点:CuZn) ねじM8×0.5 定格電圧AC 30 V DC 60 V 定格電流(A)25 接続はんだ 適合プラグΦ4mm 取付穴径(mm)8.1
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする