エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全214種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70472379
品番
EA829HA-16H
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,580円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,196
販売価格(税別)
¥
8,360
バスケットに入れる
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
13
幅(mm)
10
全長(mm)
95
質量(g)
93
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
4
被削材
中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ねじ長さ(mm)
32
呼び
M16×1.25
首下長(mm)
52
シャンク径(mm)
12.5
商品豆知識
ハンドタップの種類