コンパウンド DC-1L

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード70478713 品番5936R
参考基準価格(税別)¥4,985 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

塗装後のゆず肌を落としたり、硬化が進みすぎた塗膜の肌調整が効果的に行えます。

目の粗さ細目 研磨力(ペーパー相当番手)P1500 タイプ液状 用途目消し・肌調整用 仕様(肌調整量)大〜中 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.75L

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70478713
2024-02-07
用途:
車両の傷磨き

値段は高いが、他社製品よりも仕上がり感はいいと思います。個人的にはもう少し緩い方が使いやすいかも。

対象商品:
70478713
2022-09-09
用途:
外装磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使うコンパウンドが研磨程度がわかっている商品が安心して使えます。このタイプは超粗目ですから使い慣れた製品が一番です。

対象商品:
70478713
2022-09-29
用途:
クルマの磨き作業
T.I.C 坪井 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これが、当方では使いやすいです。気に入って使用しています。

対象商品:
70478713
2021-09-18
用途:
車の磨き
卸売・小売業

他社のコンパウンドより粉が出なくて使用しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70478713
2020-12-25
用途:
車両磨き出しの際
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが3Mからみも少なく、綺麗に切れます。昔のファレクラG3の代替品として使用しています。これ1本で仕上げまでは行きませんが、少量でも切れ味よく気に入っています。価格は少し高めですがこの使用感であれば満足してリピート購入しております。

2023-05-17
用途:
塗装後の磨き
その他業種

ダイナマイトカットの代替品との事ですが、全く別物、研磨力が弱すぎてダイナマイトカットと同じ用途では使えない、
ダイナマイトカットの3倍時間が掛かる、使う量も3倍。

ダイナマイトカットの代替品としての評価は最低ランクの1です。
ダイナマイトカットとカット1Lの中間品として見るなら悪くはないですが、ダイナマイトカットがあれば必要ない物ですが、

ダイナマイトカットはダイナマイトカットで別商品で残して欲しかった。

2人が参考にしています
対象商品:
70478713
2020-11-05
用途:
車などの研磨時
自動車・二輪車・自転車関連業

3M製品なので心配なく購入。
思った通りです。綺麗に仕上げられます。

1人が参考にしています
対象商品:
70478713
2020-02-17
用途:
塗装後の目消し
運輸・通信業

自家塗装したあと最初は3Mのウルトラーフィーナの目消しコンパウンドでペーパー目の目消しをしましたが、ちょっとペーパー目が深かったようで上手く取れませんでしたが、これを使ってみたら楽にペーパー目が取れました。これと仕上げコンパウンドでツヤツヤ塗装処理が出来ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
1人が参考にしています
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする