ボーガスペーパーカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70479214 品番EA762EB-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロール状のボーガスペーパーを必要な分だけ引出し、カットすることができます。

材質 質量(kg)5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×195×375 用紙寸法(mm)幅:600以下 外径:240以下 繰り返し・詰め替え対応
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする