エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの コーナータップ/トリプルタップ
プラグアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70480246
品番
EA940CD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
AC差込口。プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます。
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格
15A・125V (1500W)
プラグ
2P、仕様:よこ型
サイズ(mm)
24×18×43
コンセント
2P×1口