エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 建築用
エスコの 壁/天井用
ボード用接着剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70480736
品番
EA935KB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
使いやすく、引火性のない水性強力タイプ。低温作業性に優れる。健康住宅対応。省ゴミ対策品。押出性良好。針浮防止。JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。アクリル樹脂系エマルジョン形。
用途
床板と根太の接着。各種ボード類と胴縁面への接着。木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施行
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
5〜35
耐熱温度(℃)
範囲:60×3時間で5.1(下限データなし)
可使時間(分)
15
内容量(kg)
1
完全硬化時間
約24時間
危険物の類別
非危険物