カテゴリー5e LANケーブル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70482868 品番TWN-510BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

光回線・ケーブルテレビ・インターネット対応。
カテゴリー5e規格に準拠したLANケーブル。
スタンダードなケーブルのため、大量に使用する際にも経済的です。
プラグのツメを保護する保護カバー付き。
抜き挿しの際にもツメが折れにくい仕組みです。
各種規格に準拠した、環境に優しいケーブルです。

規格CAT5e ケーブル長(m)10 ケーブル外径(Φmm)約5 爪折れ防止あり ブルー コネクタあり 結線方式ストレート全結線 構造より線(撚線) 使用場所屋内 給電方式PoE非対応 仕様引き回し重視、カバー付 適合規格REACH規格 対応インターネット、家庭内LAN、ネットワーク対応TV(スマートTV、アクトビラ双方向サービスなど)、ネットワーク対応ゲーム機、ブルーレイディスクレコーダー、ネットワークオーディオ、プリンター(有線LAN接続対応機種)、PLCなど ケーブルスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
注意
※ケーブルを抜き挿しする際は、プラグ部分に強い力を加えないでください。 ケーブルが抜けなくなる恐れがあります。
※配線の際はケーブルを極度に折り曲げないようご注意ください。
※本製品は再加工できません。 また、加工用のプラグは販売しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70482843
2024-04-04
用途:
家のPCを有線接続
製造業

至って普通です。
しいて言えば、細めの柔らかく取り回しの楽なケーブルです。

対象商品:
70482965
2022-06-08
用途:
ハブとルーター接続
サービス業

急ぎの案件で値段も安く満足です、問題ない感じでよいです。

対象商品:
70482947
2020-06-02
用途:
LANケーブルの延長に

LANケーブルが届かないので延長に使用しました。ごく普通のケーブルですがしっかりしており安心できます。爪も隠れているので通常の使用では折れることはなさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
70482965
2019-05-04
用途:
屋内LAN配線

無線LANで運用していた機器を有線LANに変更しました。問題無く通信できています。ケーブルは硬すぎず柔らかすぎず、適度な硬さだと思います。端子の爪に保護カバーが付いているので、安心して作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする