※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ベアリング(軸受)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ラジアル玉軸受
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
軸付きベアリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70484873
品番
13PBC0501
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
13
面取寸法r1(mm)
0.20
質量(g)
4.0
参考質量(g)
4.0
材質
軸材質SUS303(六角穴タイプ)
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×P0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方