※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ベアリング(軸受)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ラジアル玉軸受
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
軸付きベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70484882
品番
15PBC0601
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
6
外径D(Φmm)
15
面取寸法r1(mm)
0.20
質量(g)
6.5
参考質量(g)
6.5
材質
軸材質SUS303(六角穴タイプ)
ねじ径×ピッチ(mm)
M6×P1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方