※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ベアリング(軸受)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ラジアル玉軸受
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
軸付きベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70484898
品番
19PBC0801
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
19
面取寸法r1(mm)
0.30
質量(g)
13.5
参考質量(g)
13.5
材質
軸材質SUS303(六角穴タイプ)
ねじ径×ピッチ(mm)
M8×P1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方