- デリバリーパック 無地 モノタロウ 70486036 - デリバリーパック 無地 モノタロウ 70486036 - デリバリーパック 無地 モノタロウ 70486036 - デリバリーパック 無地 モノタロウ 70486036 - デリバリーパック 無地 モノタロウ 70486036

デリバリーパック 無地

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70486036 品番 -
販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

全面粘着剤付きのデリバリーパックです。
梱包に直接貼り付けて、納品書などを封入できます。
短辺片側に開口部があり、そこから納品書などを封入できます。
必要によって、開口部のベロを粘着面に折り返せば完全密封状態になり、内容物が飛び出ないようになります。
パック本体は透明なので中身が見えます。

外寸(mm)120×245 内寸(mm)110×230 用途梱包への請求書、納品書の同封やチラシの同封に 材質ポリエチレン、紙 サイズ長4封筒 表示内容無地
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※高温多湿の場所は避け火の気のないところで保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
商品発送時の納品書封入
札幌酒精工業株式会社 様 (製造業)

到着が早く、値段も安く、使い勝手もいいと3拍子揃った商品です。
難点はシール部が1枚紙になっているので、真ん中からはがすタイプだとはがしやすいと思います。

2026-01-29
用途:
出荷時の伝票入れ
医療・福祉・介護関連業

チェーンストアの大きな伝票このデリバリーパックに入れて使用していま。

2026-02-13
用途:
内容記載書の貼り付け
卸売・小売業

段ボールに書類を貼り付けて発送するのに使用。
折り込んで貼り付けないと中の書類が出てしまうので不便

2025-12-16
用途:
荷物の納品書
卸売・小売業

ノリ部分のテープが恥からしか剥がせないので剥がすのが不便

2025-05-02
用途:
商品の発送
サービス業

3千枚くらい使いましたが使用には全く問題ありません。
100枚パックしかありませんが、大量パックで単価が低いものがあれば助かります。
価格もそうですが、注文する時に「え〜と・・・何パックにしようかなあ・・」というのも減るので笑

2025-07-11
用途:
納品書の発送

商品に送付するため、裏が貼れるのは大変便利です。薄さもほどよくちょうどよいサイズです。

2025-11-17
用途:
出荷作業時に使用

毎日使うものなので、定期注文できるようになると助かります。

2025-02-26
用途:
出荷作業時

業務でたくさん使うのですぐ発送してくれるのは助かります。
また、たくさん入っていて値段もお手頃なのが魅力的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズは2種類のみでしょうか。
回答:
現時点では2種類のみになります。
2024-04-02
質問:
ポケットタイプでしょうか。
回答:
ポケットタイプになります。
2024-04-02
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする