DP 110 GRA 2液室温硬化型接着剤 DP-110 3M(スリーエム) 70487822

2液室温硬化型接着剤 DP-110

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50mL×12本) 注文コード70487822 品番DP 110 GRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属、プラスチック等幅広い材質への接着性に優れます。中程度の可使時間で、程よい流動性の製品です。
Scotch-Weld(TM)EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。
面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。

用途金属・プラスチック・ガラスなどの接着 グレー 容量(mL)50 基材エポキシ樹脂 適合スプレーガンEPXアプリケータ/EPX 50ml エアアプリケータ/EPX Plus2アプリケータ 可使時間(分)10 完全硬化時間3日 立ち上がり強度発現時間30分 引張せん断接着強さ(MPa)16.7 危険等級V 適合ノズルミキシングノズル/ゴールドミキシングノズル 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする