特性耐熱性、耐久性
用途金属やセラミックの接着ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立
色オフホワイト
容量(mL)37.5
基材エポキシ樹脂
適合スプレーガンEPXアプリケータ/EPX 50ml エアアプリケータ/EPX Plus2アプリケータ
可使時間(分)20
完全硬化時間12時間
立ち上がり強度発現時間120分
引張せん断接着強さ(MPa)29.4
危険等級V/V
適合ノズルミキシングノズル/ゴールドミキシングノズル
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
危険物の数量25mL/12.5mL
危険物の性状非水溶性/非水溶性