画像準備中

2液室温硬化型接着剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(45mL×12本) 注文コード70487865 品番DP 8005 CLE 45ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレンやポリエチレンといった難接着プラスチックへの接着力に優れた、ポリオレフィン素材接着の代表製品です。
Scotch-Weld(TM)EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。
面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。

用途ポリプロピレン、ポリエチレンを含むプラスチックの接着 適合10:1プランジャー(45mL専用) クリア 容量(mL)45 基材アクリル樹脂 適合スプレーガンEPX Plus2アプリケータ 可使時間(分)2.5 完全硬化時間8時間 立ち上がり強度発現時間120分 引張せん断接着強さ(MPa)(被着体ポリエチレン)5.1 危険等級V 適合ノズル10:1ミキシングノズル(45ml) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性
注意
※冷蔵保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする