※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKC60SD 床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型 ダイケン 70491523 PKC60SD 床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型 ダイケン 70491523

床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70491523 品番 PKC60SD
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。

付属品
回転取手×1
外枠受け樹脂×12
丸木ねじ(Φ4.1×32)×12
さらタッピンねじ(Φ3×16)×8
なべタッピンねじ(Φ4×12)×8
気密材×1
深型収納ボックス×1
断熱蓋×1
断熱外枠×1
断熱外枠取付樹脂×4
さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4
寸法W1(mm)546 寸法W2(mm)622.4 寸法W3(mm)597.4 寸法W4(mm)606 シルバー 用途屋内歩行用 仕様補強2本 タイプ気密・断熱 収納量耐75kg 穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L)70 蓋材切断寸法586
注意
※15mmフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合はご利用いただけません
※収納ボックス取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるように、モルタルまたは砂袋を敷いてください。
※収納庫には次のようなものを収納しないでください。
「石油等の発火の恐れのある危険物」「精密機器、貴金属、骨董品等のしっけに弱いもの」「ナマモノ等カビが発生しやすいもの」「生き物」「その他、一般家庭用品以外のもの」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする